Norton Abrasives 07660701617 | Aşındırıcı Kesme Taşı 4-1/2 X .040 X 7/8 | 25ty43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 07660701617 Aşındırıcı Kesme Çarkı 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43

NORTON ABRASIVES 07660701617 Aşındırıcı Kesme Taşı 4-1 / 2 x .040 x 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8JWV Model: 07660701617Çapraz Referans: 25TY43
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
€4.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Çardak Deliği7 / 8 "
Çap4.5 "
KumtaşıÇok Kaba
MalzemeAluminyum oksit
Maks. RPM13,580
Kalınlık0.04 "
Tip1
Tekerlek ÖzellikleriNorton Metal Sağ Kesim
Tekerlek tipiGüçlendirilmiş, Kesme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu6804220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiElmas NakavtKumtaşıMaks. RPMKalınlıkTekerlek çapıÜcret
NORTON Aşındırıcılar 07660701616 Kesme Taşı Sağ Kesim 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 076607016161 yazınAluminyum oksit5 / 8 "Yok hayır6015,2800.04 "4"€3.47
NORTON Aşındırıcılar 07660701618 Kesme Taşı Sağ Kesim 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 076607016181 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Yok hayır6012,2250.04 "5"€4.95
NORTON Aşındırıcılar 07660702757 Kesme Taşı Sağ Kesim 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 076607027571 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Yok hayır6010,1900.04 "6"€4.52
NORTON Aşındırıcılar 07660789451 Kesme Taşı Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 076607894511 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Yok hayır6025,4650.035 "3"€2.43
NORTON Aşındırıcılar 07660789453 Kesme Taşı Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 076607894531 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Yok hayır6019,1000.035 "4"€3.08
NORTON AŞINDIRICILAR 07660789086 Kesme Taşı Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 076607890861 yazınSilisyum Karbür5 / 8 "Evet2476401 / 8 "8"€8.98
NORTON AŞINDIRICILAR 07660789088 Kesme Taşı Duvarcılık 7 x1/8 x5/8 | AH2DXD 25TY84 076607890881 yazınSilisyum Karbür5 / 8 "Evet2487301 / 8 "7"€7.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 07660701617 Aşındırıcı Kesme Taşı 4-1 / 2 x .040 x 7/8
€4.41 / Adet