Norton Abrasives 07660702757 | Kesme Tekerleği Sağ Kesim 6 X .040 X 7/8 | 25ty48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 07660702757 Kesme Taşı Sağ Kesim 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48

NORTON ABRASIVES 07660702757 Kesme Tekerleği Sağdan 6 x .040 x 7/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2DWY Model: 07660702757Çapraz Referans: 25TY48
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
€4.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çardak Deliği7 / 8 "
Elmas NakavtYok hayır
Kumtaşı60
Maks. RPM10,190
Kalınlık0.04 "
UPC076607027573
Tekerlek çapı6"
Tekerlek tipi1 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.29
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.02
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiElmas NakavtKumtaşıMaks. RPMKalınlıkTekerlek çapıÜcret
NORTON Aşındırıcılar 07660701617 Aşındırıcı Kesme Çarkı 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Güçlendirilmiş, Kesme-7 / 8 "-Çok Kaba13,5800.04 "-€4.13
NORTON Aşındırıcılar 07660701616 Kesme Taşı Sağ Kesim 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 076607016161 yazınAluminyum oksit5 / 8 "Yok hayır6015,2800.04 "4"€3.27
NORTON Aşındırıcılar 07660701618 Kesme Taşı Sağ Kesim 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 076607016181 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Yok hayır6012,2250.04 "5"€4.95
NORTON Aşındırıcılar 07660789451 Kesme Taşı Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 076607894511 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Yok hayır6025,4650.035 "3"€2.28
NORTON Aşındırıcılar 07660789453 Kesme Taşı Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 076607894531 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Yok hayır6019,1000.035 "4"€2.84
NORTON AŞINDIRICILAR 07660789086 Kesme Taşı Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 076607890861 yazınSilisyum Karbür5 / 8 "Evet2476401 / 8 "8"€8.58
NORTON AŞINDIRICILAR 07660789088 Kesme Taşı Duvarcılık 7 x1/8 x5/8 | AH2DXD 25TY84 076607890881 yazınSilisyum Karbür5 / 8 "Evet2487301 / 8 "7"€6.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 07660702757 Kesme Tekerleği Sağdan 6 x .040 x 7/8
€4.15 / Adet