Norton Abrasives 61463610207 | Pansuman Çubuğu Silcon Crbd Gr. 150 6 inç | 34cd37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 61463610207 Pansuman Çubuğu Silcon Karbür Kum 150 6 inç | AH4BKX 34CD37

NORTON ABRASIVES 61463610207 Pansuman Çubuğu Silcon Karbür Kum 150 6 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4BKX Model: 61463610207Çapraz Referans: 34CD37
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
€14.44 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pansuman Çubuğu
Aşındırıcı MalzemeSilisyum Karbür
Kumtaşı150
uzunluk6"
Kalınlık1 / 2 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)13.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemesınıfKumtaşı+uzunlukKalınlıkgenişlikpaket adetÜcret
NORTON ZIMPARALAR 61463650324 Pansuman Çubuğu Sc Süper İnce 6 x 1/2 x 1/2 inç | AB3BMW 1RDY1 61463650324Silisyum KarbürSüper iyi400Pansuman Çubuğu6"1 / 2 "1 / 2 "1€52.47
NORTON Aşındırıcılar 61463610605 Pansuman Çubuğu Sc Ekstra İnce 6 x 1 x 1 İnç | AB3BMX 1RDY2 61463610605Silisyum KarbürOldukça iyi320Pansuman Çubuğu6"1"1"1€123.22
NORTON Aşındırıcılar 61463610599 Pansuman Çubuğu Sc Ekstra İnce 6 x 1/2 x 1/2 inç | AB3BMY 1RDY3 61463610599Silisyum KarbürOldukça iyi320Pansuman Çubuğu6"1 / 2 "1 / 2 "1€53.47
NORTON ZIMPARALAR 61463610459 Pansuman Çubuğu Sc Ekstra Kaba 6 x 1 x 1 In | AB3BMZ 1RDY4 61463610459Silisyum KarbürEkstra Kaba20Pansuman Çubuğu6"1"1"1€38.18
NORTON Aşındırıcılar 61463610455 Pansuman Çubuğu Alüminyum Oksit İnce 8 x 1 x 1 In | AB3BNA 1RDY5 61463610455Aluminyum oksitİnce150Pansuman Çubuğu8"1"1"1€33.44
NORTON Aşındırıcılar 61463610406 ​​Pansuman Çubuğu Alüminyum Oksit Çok İnce 6 x 1 x 1 In | AB3BNB 1RDY6 61463610406Aluminyum oksitÇok iyi220Pansuman Çubuğu6"1"1"1€29.02
NORTON Aşındırıcılar 61463610405 Pansuman Çubuğu Alüminyum Oksit İnce 6 x 1 x 1 In | AB3BNC 1RDY7 61463610405Aluminyum oksitİnce150Pansuman Çubuğu6"1"1"1€30.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 61463610207 Pansuman Çubuğu Silcon Karbür Kum 150 6 inç
€14.44 / Adet