Norton Abrasives 61463624443 | Vitrifiye Montaj Noktası 1/2 X 5/8 inç 60g | 2d848 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 61463624443 Vitrifiye Taşlı Nokta 1/2 x 5/8in 60g | AB9GRE 2D848

NORTON ABRASIVES 61463624443 Vitrifiye Montaj Noktası 1/2 x 5 / 8in 60g

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GRE Model: 61463624443Çapraz Referans: 2D848
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
€3.91 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vitrifiye Montaj Noktası
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çap1 / 2 "
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM34500
ShapeB91
Mil Çapı1 / 8 "
Kalınlık5 / 8 "
UPC614636244433

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu6804226000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapsınıfKumtaşıMaks. RPMShapeKalınlıkÜcret
NORTON ZIMPARALAR 61463624418 Saplı Çap 7/16 İnç Şekil B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€3.62
NORTON ZIMPARALAR 61463624466 Saplı Çap 1/2 İnç Şekil B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121top€3.48
NORTON ZIMPARALAR 61463624474 Saplı Çap 1/8 İnç Şekil B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124top€3.57
NORTON ZIMPARALAR 61463624380 Vitrifiye Taşlı Taş 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Orta6030560A41.25 "€6.48
NORTON ZIMPARALAR 61463624382 Vitrifiye Taşlı Nokta 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Orta6045000A51.125 "€5.67
NORTON ZIMPARALAR 61463624385 Vitrifiye Taşlı Nokta 7/8 x 2 İnç 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Orta6019860A112"€6.67
NORTON ZIMPARALAR 61463624391 Vitrifiye Taşlı Nokta 1/4 X1-1/16 İnç 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Orta6072750A151-1 / 16 "€5.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 61463624443 Vitrifiye Montaj Noktası 1/2 x 5 / 8in 60g
€3.91 / Adet