Norton Abrasives 66252843208 | Kesme Taşı 4-1/2 D .045 T 7/8 Malafa | 33n332 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66252843208 Kesme Taşı 4-1/2 D .045 T 7/8 Mil | AC6GEJ 33N332

NORTON ABRASIVES 66252843208 Kesme Taşı 4-1 / 2 D .045 T 7/8 Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GEJ Model: 66252843208Çapraz Referans: 33N332
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
€4.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Çardak Deliği7 / 8 "
Çap4.5 "
Elmas NakavtYok hayır
Kumtaşı24
MalzemeZirkonya Alümina / Alüminyum Oksit
Maks. RPM13,580
Kalınlık0.045 "
Tip1
UPC662528432086
Tekerlek ÖzellikleriMavi ateş
Tekerlek tipiMavi ateş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiÇapMaks. RPMKalınlıkÜcret
NORTON Aşındırıcılar 66252843209 Kesme Taşı 5 D .045 T 7/8 Mil | AC6GEK 33N333 662528432097 / 8 "5"12,2250.045 "€7.47
NORTON Aşındırıcılar 66252843210 Kesme Taşı 6 D .045 T 7/8 Mil | AC6GEL 33N334 662528432107 / 8 "6"10,1850.045 "€8.73
NORTON Aşındırıcılar 66252843250 Kesme Taşı 12 D 7/64 T 1 Mil | AC6GEM 33N335 662528432501"12 "50957 / 64 "€25.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66252843208 Kesme Taşı 4-1 / 2 D .045 T 7/8 Mil
€4.55 / Adet