Norton Abrasives 66252843784 | Basık Merkez Whl 4-1/2 In. 13 580 dev/dak | 31cf12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON AŞINDIRICILAR 66252843784 Basmalı Merkez Teker 4-1/2 İnç 13 580rpm | AG2AZH 31CF12

NORTON ABRASIVES 66252843784 Depresif Merkez Tekerlek 4-1 / 2 İnç 13 580rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2AZH Model: 66252843784Çapraz Referans: 31CF12

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Orta Çark
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu7 / 8 "
Çap4.5 "
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı24
Maks. RPM13,580
Kalınlık1 / 4 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipiBileme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6804224000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiKalınlıkTipTekerlek çapıTekerlek tipiAğaç Dikme Boyutupaket adetÜcret
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843613 Gömülü Merkez Teker T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Aluminyum oksit-1 / 4 "27 yazın-Bileme5 / 8 "-111€7.63
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843179 Göbekli Taş 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirkonyum Alüminyum Oksit-1 / 4 "27 yazın-Bileme3 / 8 "1€11.34
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843183 Göbekli Taş 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirkonyum Alüminyum Oksit-1 / 8 "27 yazın-Kirletici içermeyen öğütme5 / 8 "-111€21.60
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843185 Ortadan Basmalı Teker 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirkonyum Alüminyum Oksit-1 / 4 "27 yazın-Kirletici içermeyen öğütme5 / 8 "-111€24.05
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843187 Göbekli Taş 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirkonyum Alüminyum Oksit-1 / 8 "27 yazın-Kirletici içermeyen öğütme5 / 8 "-111€29.81
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843188 Gömülü Orta Taş 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirkonyum Alüminyum Oksit-1 / 4 "27 yazın-Kirletici içermeyen öğütme7 / 8 "1€29.11
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843190 Göbekli Taş 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirkonyum Alüminyum Oksit-1 / 8 "27 yazın-Kirletici içermeyen öğütme7 / 8 "1€11.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66252843784 Depresif Merkez Tekerlek 4-1 / 2 İnç 13 580rpm
€6.88 / Adet