Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66253160750 Taşlama Taşı T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Orta Mor | AB9GKY 2D178

NORTON ABRASIVES 66253160750 Taşlama Taşı T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GKY Model: 66253160750Çapraz Referans: 2D178
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
€368.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Taşlama Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu3"
Bond TürüVitrifiye
RenkMor
Çap10 "
sınıfKaba
Kumtaşı46
SertlikOrta (I)
Maks. RPM2485
Özellikler32A46-IVBE
Kalınlık1"
Tip1 yazın
Tekerlek tipiAlet odası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)34.54
Gemi genişliği (cm)34.04
HS kodu6804221000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+SertlikAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiMaks. RPMKalınlıkTipTekerlek çapıpaket adetÜcret
NORTON AŞINDIRICILAR 66252836548 Taş T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Düz Taşlama TaşıOrta (K)Aluminyum oksit-41401 / 2 "1 yazın-5€360.24
NORTON AŞINDIRICILAR 66252837420 Taşlama Taşı T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Düz Taşlama TaşıOrta (K)Aluminyum oksit-41403 / 4 "1 yazın-5€483.00
NORTON AŞINDIRICILAR 66253160024 Taşlama Taşı T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Orta | AB9GKV 2D172 66253160024Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-24853 / 4 "1 yazın-1€312.72
NORTON AŞINDIRICILAR 66253160137 Taşlama Taşı T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Orta | AB9GKW 2D173 66253160137Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-24853 / 4 "1 yazın-1€322.80
NORTON Aşındırıcılar 66253160749 Taşlama Taşı T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Orta Mor | AB9GKX 2D177 66253160749Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-24851"1 yazın-1€383.50
NORTON Aşındırıcılar 66253160758 Taş T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Orta Mor | AB9GKZ 2D179 66253160758Düz Taşlama TaşıOrta (K)Aluminyum oksit-24851"1 yazın-1€369.77
NORTON Aşındırıcılar 66253262564 Taş T1 12 x 1 x 3 Ao 46g Orta Mor | AB9GLA 2D197 66253262564Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-20701"1 yazın-1€499.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66253160750 Taşlama Taşı T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple
€368.10 / Adet