Norton Abrasives 66253161196 | 34cd39 | Bulaşık Taşlama Çarkı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66253161196 Taşlama Taşı 10 İnç Çap Alüminyum Oksit Orta 2485 rpm | AH4BKZ 34CD39

NORTON ABRASIVES 66253161196 Taşlama Taşı 10 İnç Çaplı Alüminyum Oksit Orta 2485 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4BKZ Model: 66253161196Çapraz Referans: 34CD39
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
€344.57 / Adet
Bu ürün sadece 3'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bulaşık Taşlama Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çardak Deliği1"
Bond TürüVitrifiye
RenkGri
sınıfOrta
Kumtaşı54
SertlikJ
Maks. RPM2485
Özellikler32A54-JVBE
Kalınlık1"
UPC662531611966
Tekerlek çapı10 "
Tekerlek tipi12 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+SertlikAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiMaks. RPMKalınlıkTipTekerlek çapıpaket adetÜcret
NORTON AŞINDIRICILAR 66252836548 Taş T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Düz Taşlama TaşıOrta (K)Aluminyum oksit-41401 / 2 "1 yazın-5€345.67
NORTON AŞINDIRICILAR 66252837420 Taşlama Taşı T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Düz Taşlama TaşıOrta (K)Aluminyum oksit-41403 / 4 "1 yazın-5€483.00
NORTON AŞINDIRICILAR 66253160024 Taşlama Taşı T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Orta | AB9GKV 2D172 66253160024Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-24853 / 4 "1 yazın-1€303.62
NORTON AŞINDIRICILAR 66253160137 Taşlama Taşı T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Orta | AB9GKW 2D173 66253160137Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-24853 / 4 "1 yazın-1€308.12
NORTON Aşındırıcılar 66253160749 Taşlama Taşı T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Orta Mor | AB9GKX 2D177 66253160749Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-24851"1 yazın-1€355.86
NORTON Aşındırıcılar 66253160750 Taşlama Taşı T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Orta Mor | AB9GKY 2D178 66253160750Düz Taşlama TaşıOrta (I)Aluminyum oksit-24851"1 yazın-1€343.80
NORTON Aşındırıcılar 66253160758 Taş T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Orta Mor | AB9GKZ 2D179 66253160758Düz Taşlama TaşıOrta (K)Aluminyum oksit-24851"1 yazın-1€343.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66253161196 Taşlama Taşı 10 İnç Çaplı Alüminyum Oksit Orta 2485 rpm
€344.57 / Adet