Norton Abrasives 66261016581 | Yedekleme Pedi 4 İnç Çap. 8000 Devir/dakika Kauçuk | 26zz44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 66261016581 Destek Pedi 4 İnç Çap 8000 Rpm Kauçuk | AF8LHN 26ZZ44

NORTON ABRASIVES 66261016581 Destek Pedi 4 İnç Çap 8000 Rpm Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8LHN Model: 66261016581Çapraz Referans: 26ZZ44
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
€34.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedekleme Pedi
Arka Montaj Boyutu1 / 4 "
Arka Montaj TipiÇelik Sap
gövde MalzemesiKauçuk
YoğunlukOrta
Çap4"
Yüz Montaj Boyutu4"
Yüz Montaj TipiTR
Maks. Hızlandırmak8000 rpm
Kalınlık1 / 2 "
UPC662610165816
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu6805300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiÇapYüz Montaj TipiMaks. Hızlandırmakpaket adetÜcret
NORTON Aşındırıcılar 66261006948 Destek Pedi 4-1/2 İnç Çap Orta Köpük Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948Köpük4.5 "Kanca ve ilmek10,000 rpm5€433.20
NORTON ZIMPARALAR 66261059354 Destek Pedi 3 İnç Çap 20000 Rpm Köpük Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354Köpük3"Kanca ve ilmek20,000 rpm5€157.54
NORTON ZIMPARALAR 66261059360 Destek Pedi 5 İnç Çap 10000 Rpm Köpük Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Köpük5"Kanca ve ilmek10,000 rpm5€417.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66261016581 Destek Pedi 4 İnç Çap 8000 Rpm Kauçuk
€34.32 / Adet