Norton Abrasives 66623325035 | Lckng Zımpara Diski 2 In. Dia. gr. 120 TL | 22pd27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON AŞINDIRICILAR 66623325035 Kilitli Zımpara Diski 2 İnç Çaplı Kum 120 Tr | AF7VAR 22PD27

NORTON ABRASIVES 66623325035 Kilitli Zımpara Diski 2 İnç Çap Kum 120 Tr

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7VAR Model: 66623325035Çapraz Referans: 22PD27
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
€2.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitli Zımpara Diskleri
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Takma SistemiTR
Ek tipiHızlı değişim
Destek Malzemesikâğıt
Destek AğırlığıB
RenkYeşil
Disk Çapı2"
sınıfİnce
Kumtaşı120
Maks. RPM30,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu6805100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeRenkDisk ÇapısınıfKumtaşıMaks. RPMÜcret
NORTON ZIMPARALAR 66623340021 Kilitli Zımpara Diski 3/4 İnç Çap Kum 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021Aluminyum oksitKahverengi3 / 4 "Kaba5040,000€1.52
NORTON ZIMPARALAR 66623340032 Kilitli Zımpara Diski 3/4 İnç Çap Kum 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032Aluminyum oksitKestane rengi3 / 4 "Orta8040,000€1.52
NORTON ZIMPARALAR 66623340058 Kilitli Kum Diski 3/4 İnç Çap Kum 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058Aluminyum oksitYeşil3 / 4 "İnce12040,000€1.52
NORTON ZIMPARALAR 66623340044 Kilitli Kum Diski 3/4 İnç Çap Kum 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044Aluminyum oksitMavi3 / 4 "Çok iyi15040,000€1.52
NORTON ZIMPARALAR 66623340023 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023Aluminyum oksitKahverengi1"Kaba5040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66254482331 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331Aluminyum oksitKestane rengi1"Orta8040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66623340064 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064Aluminyum oksitYeşil1"İnce12040,000€1.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66623325035 Kilitli Zımpara Diski 2 İnç Çap Kum 120 Tr
€2.91 / Adet