Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON AŞINDIRICILAR 69957392150 Bant Zımpara 3/8 Genişlik x 13 Boy Seramik 80 Kum Pk50 | AF8HGF 26LW37

NORTON ABRASIVES 69957392150 Zımpara Kayışı 3/8 Genişlik x 13 Uzunluk Seramik 80 Grit Pk50

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8HGF Model: 69957392150Çapraz Referans: 26LW37

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€207.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara kayışı
Aşındırıcı MalzemeSeramik
Aşındırıcı TipKaplanmış
Destek MalzemesiPolyester
Destek AğırlığıY
RenkPortakal
sınıfOrta
Kumtaşı80
uzunluk13 "
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)11.8
Gemi uzunluğu (cm)17.2
Gemi genişliği (cm)18
HS kodu6805100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAşındırıcı MalzemeAşındırıcı TipgenişlikDestek MalzemesiDestek AğırlığıRenksınıfpaket adetÜcret
NORTON Aşındırıcılar 78072728825 Zımpara Kayışı 4 G x 36 İnç Uzunluk Kum 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "Zirkonya AlüminaKapalı Kaban4"Polyester KumaşXMaviOrta1€12.47
NORTON Aşındırıcılar 69957344422 Zımpara Kayışı 6 G x 48 İnç Uzunluk Kum 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Seramik Alüminyum OksitKapalı Kaban6"Polyester KumaşYPortakalOrta1€68.34
NORTON Aşındırıcılar 66261055310 Zımpara Kayışı 1/2w x 18 L Dokumasız Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "Aluminyum oksitSigara Dokuma1 / 2 "NaylonXKestane rengiOrta1€13.77
NORTON Aşındırıcılar 66261008972 Zımpara Kayışı 1/2g x 24 L Dokumasız Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "Aluminyum oksitSigara Dokuma1 / 2 "NaylonXKestane rengiOrta1€15.74
NORTON Aşındırıcılar 66254444576 Zımpara Kayışı 3.5gx 15.5l Dokumasız Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "Aluminyum oksitSigara Dokuma3.5 "NaylonXKestane rengiOrta1€51.63
NORTON Aşındırıcılar 66261055331 Zımpara Kayışı 6w x 48 İnç Uzunluk Dokumasız Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "Aluminyum oksitSigara Dokuma6"NaylonXKestane rengiOrta1€148.43
NORTON Aşındırıcılar 78072718705 Zımpara Kayışı 1/2 İnç G x 18 İnç Uzunluk Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Seramik Alüminyum OksitKapalı Kaban1 / 2 "kumaşYKırmızıOrta1€4.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 69957392150 Zımpara Kayışı 3/8 Genişlik x 13 Uzunluk Seramik 80 Grit Pk50
€207.10 / paket