NOTRAX 132C0072CH60 Halı Kaplı Yolluk Kömür 6 x 60 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaplı Koşucu |
antimikrobiyal | Yok hayır |
Destek Malzemesi | Vinil |
Fren Hidroliğine Dayanıklı | Yok hayır |
Renk | Mangal kömürü |
kenarlar | Eğimli |
Yangına Dayanıklı / Yangın Geciktirici | Yangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 60ft. |
Mat Elektriksel Direnç | Elektriksel Özellikler Test Edilmedi |
Mat Şekli | Dikdörtgen |
Mat Yüzey Deseni | Döngü Yığını |
Mat Dokuma | Döngü Yığını |
Malzeme | Decalon (R) İplik |
Yüzey malzemesi | Polipropilen |
Kalınlık | 3 / 8 " |
genişlik | 6ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 148.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 5703300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132S0023CH | Koyu gri | Halılı Giriş Paspası | 3ft. | 2ft. | €75.29 | ||
132S0034CH | Koyu gri | Halılı Giriş Paspası | 4ft. | 3ft. | €146.29 | ||
132S0035GN | Avcı yeşili | Halılı Giriş Paspası | 5ft. | 3ft. | €148.62 | ||
132S0036BR | Kahverengi | Halı Kaplı Koşucu | 6" | 3ft. | €201.78 | ||
132S0036CH | Koyu gri | Halı Kaplı Koşucu | 6" | 3ft. | €201.78 | ||
132S0046GN | Avcı yeşili | Halılı Giriş Paspası | 6" | 4ft. | €235.88 | ||
132S0048CH | Gri | Halı Kaplı Koşucu | 8ft. | 4ft. | €336.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00