Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2013000 Spiral Noktalı Tapa Tapası 5/8 İnç x 18 Parlak | AG4DRH 33YF85

OSG 2013000 Spiral Nokta Tapası 5/8 İnç x 18 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4DRH Model: 2013000Çapraz Referans: 33YF85

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€72.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişParlak
Liste numarası105
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk3 13 / 16 "
Zift18
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.48 "
beden5 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 1115710001 Spiral Uçlu Tapa 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmBuhar Oksit344NIM2.5fiş13mmMetrik KabaVC-10€65.59
OSG 1115710008 Spiral Uçlu Tapa 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5fiş13mmMetrik KabaVC-10€79.94
OSG 1115710108 Spiral Uçlu Tapa 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3fiş16mmMetrik KabaVC-10€57.82
OSG 1115710208 Spiral Uçlu Tapa 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4fiş19mmMetrik KabaVC-10€48.97
OSG 1115710308 Spiral Uçlu Tapa 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5fiş22mmMetrik KabaVC-10€48.94
OSG 1115710408 Spiral Uçlu Tapa 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6fiş25mmMetrik KabaVC-10€63.92
OSG 1115710508 Spiral Uçlu Tapa 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8fiş29mmMetrik KabaVC-10€69.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2013000 Spiral Nokta Tapası 5/8 İnç x 18 Parlak
€72.58 / Adet