NOTRAX 141C0072BL60 Halı Kaplı Runner Siyah 6 x 60 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaplı Koşucu |
antimikrobiyal | Yok hayır |
Destek Malzemesi | Vinil |
Fren Hidroliğine Dayanıklı | Yok hayır |
Renk | Siyah |
kenarlar | Eğimli |
Yangına Dayanıklı / Yangın Geciktirici | Yangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 60ft. |
Mat Elektriksel Direnç | Elektriksel Özellikler Test Edilmedi |
Mat Şekli | Dikdörtgen |
Mat Yüzey Deseni | Döngü Yığını |
Mat Dokuma | Döngü Yığını |
Malzeme | Decalon (R) Elyaf |
Yüzey malzemesi | Polipropilen |
Kalınlık | 5 / 16 " |
genişlik | 6ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 139.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 5703300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141S0035BR | Kahverengi | Halılı Giriş Paspası | 5ft. | 3ft. | €126.47 | ||
141S0035GY | Gri | Halılı Giriş Paspası | 5ft. | 3ft. | €126.47 | ||
141S0035BL | Siyah | Halılı Giriş Paspası | 5ft. | 3ft. | €126.47 | ||
141S0046BR | Kahverengi | Halılı Giriş Paspası | 6" | 4ft. | €199.83 | ||
141S0046GY | Gri | Halılı Giriş Paspası | 6" | 4ft. | €199.83 | ||
141S0046BL | Siyah | Halılı Giriş Paspası | 6" | 4ft. | €199.83 | ||
141S0034BU | Mavi | Halılı Giriş Paspası | 4ft. | 3ft. | €99.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00