Ntn 3720 | Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı. 3.679 inç | 1ytx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 3720 Taper Roller Bearing Cup Outer Diameter 3.679 In | AB4LVL 1YTX1

NTN 3720 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 3.679 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LVL Model: 3720Çapraz Referans: 1YTX1
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
€33.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Makaralı Rulman Kupası
Ajans UyumluluğuABMA
Yatak Genişliği (In.)1.188
Kupa Genişliği (In.)0.938
MalzemeÇelik (G4104)
Dış Çap.3.672 "
Sıcaklık. menzil-20F - 250F
Tipİnç Serisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8482991540
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Ev Radyus Yarıçapı (İn.) (0.130)
  • Maks. Alan sayısı Konut Omuz Çapı (İnç) (3.465)
  • Min. Konut Omuz Çapı (İnç) (3.228)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Ücret
NTN 4T-LM104911 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 3.250 In | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "€15.16
NTN 4T-LM102910 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.891 In | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "€11.42
NTN 4T-LM11910 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 1.781 In | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€7.14
NTN 4T-LM48510 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.563 In | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€15.17
NTN 4T-L44610 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 1.980 In | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "€7.26
NTN 4T-HM88610 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.844 In | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€26.21
NTN 4T-L68110 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.328 In | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€14.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 3720 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 3.679 In
€33.55 / Adet