<span Class='notranslate'>Ntn </span> 592a | Taper Roller Bearing Cup Outer Dia. 6.000 In | 1ytw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 592A Taper Roller Bearing Cup Outer Diameter 6.000 In | AB4LVJ 1YTW8

NTN 592A Taper Roller Bearing Cup Outer Diameter 6.000 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LVJ Model: 592AÇapraz Referans: 1YTW8
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
€97.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Makaralı Rulman Kupası
Ajans UyumluluğuABMA
Yatak Genişliği (In.)1.563
Kupa Genişliği (In.)1.188
MalzemeÇelik (G4104)
Dış Çap.6"
Sıcaklık. menzil-20F - 250F
Tipİnç Serisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8482200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Ev Radyus Yarıçapı (İn.) (0.130)
  • Maks. Alan sayısı Konut Omuz Çapı (İnç) (5.669)
  • Min. Konut Omuz Çapı (İnç) (5.315)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Ücret
NTN 4T-LM104911 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 3.250 In | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "€15.16
NTN 4T-LM102910 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.891 In | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "€11.42
NTN 4T-LM11910 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 1.781 In | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€7.14
NTN 4T-LM48510 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.563 In | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€15.17
NTN 4T-L44610 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 1.980 In | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "€7.26
NTN 4T-HM88610 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.844 In | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€26.21
NTN 4T-L68110 Konik Makaralı Rulman Kabı Dış Çapı 2.328 In | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€14.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 592A Taper Roller Bearing Cup Outer Diameter 6.000 In
€97.89 / Adet