<span Class='notranslate'>Ntn </span> 594a | Taper Roller Bearing Cone 3.750 Bore In | 1ytw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 594A Taper Roller Bearing Cone 3.750 Bore In | AB4LVH 1YTW7

NTN 594A Taper Roller Bearing Cone 3.750 Bore In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LVH Model: 594AÇapraz Referans: 1YTW7
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
€173.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Makaralı Rulman Konisi
Ajans UyumluluğuABMA
Delik Dia.3.75 "
Kafes malzemesiÇelik
Koni Genişliği (In.)1.430
Dinamik Yük Kapasitesi40,500 Lb.
YağlamaYağlanmamış
kablo kanalıÇelik (G4104)
Statik Yük Kapasitesi62,500 Lb.
Sıcaklık. menzil-20F - 250F
Tipİnç Serisi
genişlik1.43 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8482200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Şaft Radyus Yarıçapı (İn.) (0.200)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiStatik Yük KapasitesigenişlikÜcret
NTN 4T-LM104949 Konik Makaralı Rulman Konisi 2.000 İç Çap | AB4LUL 1YTU5 4T-LM1049492"15,700 Lb.21,100 Lb.0.88 "€28.05
NTN 4T-LM102949 Konik Makaralı Rulman Konisi 1.781 İç Çap | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 Lb.17,100 Lb.0.78 "€22.93
NTN 4T-LM11949 Konik Makaralı Rulman Konisi 0.750 İç Çap | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 Lb.6450 Lb.0.655 "€23.80
NTN 4T-LM48548 Konik Makaralı Rulman Konisi 1.375 İç Çap | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 Lb.12,600 lb0.72 "€18.99
NTN 4T-L44643 Konik Makaralı Rulman Konisi 1.000 İç Çap | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 Lb.7600 Lb.0.58 "€30.61
NTN 4T-LM67048 Konik Makaralı Rulman Konisi 1.250 İç Çap | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 Lb.9200 Lb.0.66 "€28.69
NTN 4T-HM88649PX1 Konik Makaralı Rulman Konisi 1.375 İç Çap | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 Lb.19,000 Lb.1"€59.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 594A Taper Roller Bearing Cone 3.750 Bore In
€173.59 / Adet