Ntn 6006c3 | Radyal Bilyalı Preslenmiş Çelik 13mm W | 4zxc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 6006C3 Radyal Rulman Preslenmiş Çelik 13mm W | AE2XZU 4ZXC6

NTN 6006C3 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 13mm W

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2XZU Model: 6006C3Çapraz Referans: 4ZXC6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€44.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiAçılış
Delik Dia.30mm
Delik Toleransı+ 0 / -0.015 mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi2,970 lb
Maks. RPM13,000
Dış Çap.55mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.018 mm
Conta MalzemesiÇelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk
Statik Yük Kapasitesi1,860 lb
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 250 Derece F
genişlik13mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8482105052
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiDelik Dia.Delik ToleransıKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilgenişlikKafes malzemesiÜcret
NTN 6205F600 Radyal Rulman Açık Çelik 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronÇelik-390 Derece ila 660 Derece F15mmÇelik€145.71
NTN 6206F600 Radyal Rulman Açık Çelik 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 mikronÇelik-390 Derece ila 660 Derece F16mmÇelik€132.22
NTN 6305F600 Radyal Rulman Açık Çelik 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronÇelik-390 Derece ila 660 Derece F17mmÇelik€112.30
NTN 6000C3 Radyal Rulman Sıkıştırılmış Çelik 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Çelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb-13 Derece ila 250 Derece F8mmPreslenmiş Çelik€26.55
NTN 6001C3 Radyal Rulman Sıkıştırılmış Çelik 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Çelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb-13 Derece ila 250 Derece F8mmPreslenmiş Çelik€24.19
NTN 6002C3 Radyal Bilyalı Pres Çelik 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Çelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb-13 Derece ila 250 Derece F9mmPreslenmiş Çelik€30.15
NTN 6003C3 Radyal Rulman Sıkıştırılmış Çelik 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Çelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb-13 Derece ila 250 Derece F10mmPreslenmiş Çelik€37.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 6006C3 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 13mm W
€44.99 / Adet