Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 6202LLUC3 / L627 Radyal Bilyalı Pres Çelik 11mm W | AE2YAP 4ZXE7

NTN 6202LLUC3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 11mm W

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YAP Modeli: 6202LLUC3/L627Çapraz Referans: 4ZXE7
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
€14.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiÇift Kontak Sızdırmaz
Delik Dia.15mm
Delik Toleransı+ 0 / -0.008 mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi1,740 lb
YağlamaPolyrex EM Gres
Maks. RPM15,000
Dış Çap.35mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.011 mm
Conta MalzemesiNBR
Statik Yük Kapasitesi805 lb
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 250 Derece F
genişlik11mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8482105044
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Delik ToleransıDinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesiÜcret
NTN 6000LLUC3 / L627 Radyal Rulman Sıkıştırılmış Çelik 8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb€21.45
NTN 6001LLUC3 / L627 Radyal Rulman Sıkıştırılmış Çelik 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb€27.31
NTN 6002LLUC3 / L627 Radyal Bilyalı Pres Çelik 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb€39.07
NTN 6003LLUC3 / L627 Radyal Rulman Sıkıştırılmış Çelik 10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb€31.46
NTN 6004LLUC3 / L627 Radyal Rulman Preslenmiş Çelik 12mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb€39.05
NTN 6005LLUC3 / L627 Radyal Rulman Sıkıştırılmış Çelik 12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb€58.49
NTN 6006LLUC3 / L627 Radyal Bilyalı Pres Çelik 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb€66.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 6202LLUC3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 11mm W
€14.70 / Adet