Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 6203ZZ/15.875C3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 12mm W | AB2BQH 1L097

NTN 6203ZZ/15.875C3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 12mm W

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BQH Modeli: 6203ZZ/15.875C3/L627Çapraz Referans: 1L097
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
€27.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
Rulman TipiKorumalı
Delik Dia.15.875mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi2,160 lb
YağlamaSRI # 2 Gres
Dış Çap.40mm
Conta MalzemesiÇelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk
Kalkan MalzemesiPaslanmaya dayanıklı Metal
Statik Yük Kapasitesi1,030 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F
genişlik12mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia dışında. Hata payıDelik Dia.Delik ToleransıConta MalzemesiKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
NTN 6205FT150ZZ Radyal Bilyalı Bearng Korumalı Çelik 12mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonÇelik1,800 lb230 Derece ila 250 Derece F12mm€54.60
NTN 6201HT200ZZ Radyal Bilyalı Bearng Korumalı Çelik 10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonÇelik700 lb300 Derece ila 400 Derece F10mm€69.04
NTN 6203HT200ZZ Radyal Bilyalı Bearng Korumalı Çelik 12mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonÇelik1,100 lb300 Derece ila 400 Derece F12mm€111.51
NTN 6206HT200ZZ Radyal Bilyalı Bearng Korumalı Çelik 16mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonÇelik2,550 lb300 Derece ila 400 Derece F16mm€160.53
NTN 6204F604 Radyal Bilyalı Bearng Korumalı Çelik 14mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonÇelik-390 Derece ila 660 Derece F14mm€133.85
NTN 6205F604 Radyal Bilyalı Bearng Korumalı Çelik 15mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonÇelik-390 Derece ila 660 Derece F15mm€171.27
NTN 6206F604 Radyal Bilyalı Bearng Korumalı Çelik 16mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonÇelik-390 Derece ila 660 Derece F16mm€116.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 6203ZZ/15.875C3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 12mm W
€27.79 / Adet