Ntn 63208zzc3/l627 | Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkan | 4zxl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 63208ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkan | AE2YCV 4ZXL4

NTN 63208ZZC3/L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkan

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YCV Modeli: 63208ZZC3/L627Çapraz Referans: 4ZXL4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€97.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Bilyalı Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiÇift korumalı
Delik Dia.40mm
Delik Toleransı+ 0 / -0.012 mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi6,550 lb
YağlamaÇok Yönlü EM
Maks. RPM8,700
Dış Çap.80 mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.013 mm
Kalkan MalzemesiDamgalı Çelik
Statik Yük Kapasitesi4,000 lb
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 250 Derece F
genişlik30.2mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Delik ToleransıDinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesiÜcret
NTN 63207ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkanlı | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€87.90
NTN 63209ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkanlı | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€106.96
NTN 63210ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkanlı | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€123.15
NTN 63214ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkan | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb€342.26
NTN 63307ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkan | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€111.59
NTN 63308ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkan | AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€150.73
NTN 63309ZZC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkanlı | AE2YDP 4ZXP4 63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€302.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 63208ZZC3/L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Kalkan
€97.45 / Adet