Ntn 63306llbc3/l627 | Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Conta | 4zxn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 63306LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YDG 4ZXN6

NTN 63306LLBC3/L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Salmastra

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YDG Modeli: 63306LLBC3/L627Çapraz Referans: 4ZXN6
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
€69.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Bilyalı Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiÇift Mühürlü
Delik Dia.30mm
Delik Toleransı+ 0 / -0.01 mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi6,000 lb
YağlamaPolyrex EM Gres
Maks. RPM10,000
Dış Çap.72mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.013 mm
Conta MalzemesiNBR
Statik Yük Kapasitesi3,400 lb
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 250 Derece F
genişlik30.2mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Delik ToleransıDinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesiÜcret
NTN 63206LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb€84.75
NTN 63207LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€98.62
NTN 63208LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€120.21
NTN 63209LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€107.17
NTN 63210LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€128.59
NTN 63211LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb€160.52
NTN 63304LLBC3 / L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Contalı | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€47.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 63306LLBC3/L627 Kartuş Bilyalı Rulmanlar Çift Salmastra
€69.44 / Adet