Ntn 7011cvduj74 | Açısal Temaslı Rulman 55mm Dış Çap 90mm - 2'li Paket | 13h417 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 7011CVDUJ74 Angular Contact Bearing 55mm Outer Diameter 90mm - Pack Of 2 | AA4XJF 13H417

NTN 7011CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 55mm Dış Çap 90mm - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XJF Modeli: 7011CVDUJ74Çapraz Referans: 13H417
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
€1,249.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğik Bilyalı Rulmanlar
ABEC Toleransı7
Delik Dia.55mm
Kafes malzemesifenolik
Temas Açısı (Derece)15
Dinamik Yük Kapasitesi49560 N
Maks. RPM12500
Dış Çap.90mm
Standart Ön Yük (N)1800
Statik Yük Kapasitesi52000 N
Sıcaklık. menzil-22 Derece F ila +248 Derece
TipHassas Takım Tezgahı Tek Sıralı Dubleks
genişlik36mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilABEC ToleransıDelik Dia.genişlikKafes malzemesiDinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Ücret
NTN 7000CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 10mm Dış Çap 26mm - 2'li Paket | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 Derece F ila +248 Derece710mm16mmfenolik9260 N4940026mm€596.48
NTN 7001CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 12mm Dış Çap 28mm - 2'li Paket | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 Derece F ila +248 Derece712mm16mmfenolik10080 N4420028mm€560.74
NTN 7002CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 15mm Dış Çap 32mm - 2'li Paket | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 Derece F ila +248 Derece715mm18mmfenolik11380 N3740032 mm€800.94
NTN 7003CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 17mm Dış Çap 35mm - 2'li Paket | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 Derece F ila +248 Derece717mm20mmfenolik12030 N3380035mm€659.28
NTN 7004CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 20mm Dış Çap 42mm - 2'li Paket | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 Derece F ila +248 Derece720mm24mmfenolik19180 N2860042mm€668.85
NTN 7005CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 25mm Dış Çap 47mm - 2'li Paket | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 Derece F ila +248 Derece725mm24mmfenolik21130 N2440047mm€1,071.79
NTN 7006CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 30mm Dış Çap 55mm - 2'li Paket | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 Derece F ila +248 Derece730mm26mmfenolik27140 N2080055mm€1,128.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 7011CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 55mm Dış Çap 90mm - 2'li Paket
€1,249.50 / Adet