Ntn 7203bl1g | Açısal Rulman 40 Derece 17mm Delik 40mm Dış Çap | 4zxy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 7203BL1G Açısal Rulman 40 Derece 17mm Delik 40mm Od | AE2YGH 4ZXY5

NTN 7203BL1G Eğik Rulman 40 Derece 17mm Çap 40mm Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YGH Modeli: 7203BL1GÇapraz Referans: 4ZXY5
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
€85.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğik Bilyalı Rulmanlar
ABEC Toleransı1
Delik Dia.17mm
Kafes malzemesiİşlenmiş Pirinç
Temas Açısı (Derece)40
Dinamik Yük Kapasitesi11032 N
Maks. RPM17,000
Dış Çap.40mm
Statik Yük Kapasitesi6094 N
Sıcaklık. menzil-13 ila 250 F
genişlik12mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Kafes malzemesiDinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
NTN 7202BG Eğik Rulman 40 Derece 15mm Delik 35mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmPreslenmiş Çelik8363 N18,00035mm4359 N11mm€78.44
NTN 7203BG Eğik Rulman 40 Derece 17mm Delik 40mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmPreslenmiş Çelik11032 N17,00040mm6094 N12mm€77.61
NTN 7204BG Eğik Rulman 40 Derece 20mm Delik 47mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mmPreslenmiş Çelik13300 N15,00047mm7695 N14mm€90.58
NTN 7205BG Eğik Rulman 40 Derece 25mm Delik 52mm Od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmPreslenmiş Çelik14679 N12,00052mm9386 N15mm€109.13
NTN 7206BG Eğik Rulman 40 Derece 30mm Delik 62mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmPreslenmiş Çelik20462 N11,00062mm13567 N16mm€116.46
NTN 7207BG Eğik Rulman 40 Derece 35mm Delik 72mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmPreslenmiş Çelik27134 N930072mm18460 N17mm€140.96
NTN 7208BG Eğik Rulman 40 Derece 40mm Delik 80mm Od | AE2YGT 4ZXZ5 7208BG40mmPreslenmiş Çelik32027 N830080 mm22908 N18mm€167.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 7203BL1G Eğik Rulman 40 Derece 17mm Çap 40mm Dış Çap
€85.79 / Adet