Ntn 7208cg1duj74 | Açısal Temaslı Rulman 40mm Dış Çap 80mm - 2'li Paket | 13h435 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 7208CG1DUJ74 Angular Contact Bearing 40mm Outer Diameter 80mm - Pack Of 2 | AA4XKA 13H435

NTN 7208CG1DUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 40mm Dış Çap 80mm - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XKA Modeli: 7208CG1DUJ74Çapraz Referans: 13H435
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
€1,113.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğik Bilyalı Rulmanlar
ABEC Toleransı7
Delik Dia.40mm
Kafes malzemesifenolik
Temas Açısı (Derece)15
Dinamik Yük Kapasitesi59310 N
Maks. RPM15300
Dış Çap.80 mm
Standart Ön Yük (N)1850
Statik Yük Kapasitesi50000 N
Sıcaklık. menzil-22 Derece F ila +248 Derece
TipHassas Takım Tezgahı Tek Sıralı Dubleks
genişlik36mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
NTN 71900CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 10mm Dış Çap 22mm - 2'li Paket | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm€686.21
NTN 71901CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 12mm Dış Çap 24mm - 2'li Paket | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm€871.03
NTN 71902CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 15mm Dış Çap 28mm - 2'li Paket | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm€919.18
NTN 71904CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 20mm Dış Çap 37mm - 2'li Paket | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm€952.10
NTN 71905CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 25mm Dış Çap 42mm - 2'li Paket | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm€865.02
NTN 71906CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 30mm Dış Çap 47mm - 2'li Paket | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm€958.39
NTN 71907CVDUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 35mm Dış Çap 55mm - 2'li Paket | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm€950.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 7208CG1DUJ74 Eğik Bilyalı Rulman 40mm Dış Çap 80mm - 2'li Paket
€1,113.45 / Adet