Ntn 88016/2as | Radyal Bilyalı Rulman 0.5669 İnç Genişlik | 4zyp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 88016 / 2AS Radyal Bilyalı Rulman 0.5669 inç Genişlik | AE2YNN 4ZYP9

NTN 88016/2AS Radyal Bilyalı Rulman 0.5669 inç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YNN Modeli: 88016/2ASÇapraz Referans: 4ZYP9
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
€45.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitarım
Delik Dia.0.629 "
Delik Toleransı+ 0 / -0.0003 "
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi1,740 lb
YağlamaShell Alvania # 2
Maks. RPM15,000
Dış Çap.1.378 "
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.0004 "
Conta MalzemesiNBR
Kalkan MalzemesiPaslanmaya dayanıklı Metal
Statik Yük Kapasitesi810 lb
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 250 Derece F
genişlik0.566 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia dışında. Hata payıDelik Dia.Delik ToleransıStatik Yük KapasitesigenişlikKafes malzemesiDinamik Yük KapasitesiYağlamaÜcret
NTN 203RRAR10 Radyal Bilyalı Rulman Naylon 0.7200 inç Genişlik | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb0.72 "Naylon2,160 lbÇok Yönlü EM€26.62
NTN 204BBAR Radyal Bilyalı 0.6100 inç Genişlik | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb0.61 "Preslenmiş Çelik2,880 lbChevron SRI # 2€33.15
NTN 204FREN Radyal Rulman Naylon 0.7350 inç Genişlik | AE2YNC 4ZYN5 204 FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb0.735 "Naylon2,860 lbChemplus EP-2€55.32
NTN 205RHN Radyal Rulman Naylon 0.7000 inç Genişlik | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb0.7 "Naylon3,150 lbPas Önleyici€25.76
NTN 205RTAN Radyal Rulman Naylon 0.8280 inç Genişlik | AE2YNE 4ZYN8 205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb0.828 "Naylon3,150 lbShell Alvania # 3€63.01
NTN 205TTB Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.3750 inç Genişlik | AE2YNF 4ZYN9 205 TB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Naylon3,150 lbShell Alvania # 3€61.06
NTN 205TTH Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.3750 inç Genişlik | AE2YNG 4ZYP1 205 TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Naylon3,150 lbShell Alvania # 3€72.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 88016/2AS Radyal Bilyalı Rulman 0.5669 inç Genişlik
€45.75 / Adet