Ntn Dc211ttr21 | Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.7500 İnç Genişlik | 4zyu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN DC211TTR21 Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.7500 İnç Genişlik | AE2YPM 4ZYU5

NTN DC211TTR21 Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.7500 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YPM Modeli: DC211TTR21Çapraz Referans: 4ZYU5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€165.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tarımsal Disk Yatağı
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitarım
Delik Dia.1.78 "
Delik Toleransı+/- 0.005 "
Kafes malzemesiNaylon
Dinamik Yük Kapasitesi9,750 lb
Flanş BoyutuUygulanamaz
YağlamaShell Alvania # 3
Maks. RPM430
Dış Çap.3.937 "
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.0006 "
Conta MalzemesiNBR
Statik Yük Kapasitesi6,550 lb
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 250 Derece F
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8482105052
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Delik ToleransıDia dışında. Hata payıKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesigenişlikKafes malzemesiÜcret
NTN CDS209TTR6P Radyal Rulman Naylon 1.6875 İnç Genişlik | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Paslanmaya dayanıklı Metal4,600 lb1.687 "Naylon€221.09
NTN CDS211TTR23 Radyal Rulman Naylon 2.1250 İnç Genişlik | AE2YNV4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Paslanmaya dayanıklı Metal6,550 lb2.12 "Naylon€297.36
NTN DC208TT Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.6875 İnç Genişlik | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Naylon€172.73
NTN DC208TT10 Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.6875 İnç Genişlik | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Naylon€138.02
NTN DC208TT5 Radyal Bilyalı Rulman 1.4370 İnç Genişlik | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Preslenmiş Çelik€94.51
NTN DC208TT6 Radyal Bilyalı Rulman 1.4370 İnç Genişlik | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Preslenmiş Çelik€139.28
NTN DC208TT8 Radyal Rulman 1.4370 İnç Genişlik | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Preslenmiş Çelik€113.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN DC211TTR21 Radyal Bilyalı Rulman Naylon 1.7500 İnç Genişlik
€165.09 / Adet