Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN LM67048/LM67010 Konik Makaralı Rulman Grubu, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 İnç Delik, 2 5/16 İnç OD | CT4FZV 55PZ11

NTN LM67048/LM67010 Tapered Roller Bearing Assembly, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 Inch Bore, 2 5/16 Inch OD

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4FZV Model: LM67048/LM67010Çapraz Referans: 55PZ11
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
€42.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
NTN 30304A Konik Makaralı Rulman Grubu, 4T-30304A, 20 mm İç Çap, 52 mm Dış Çap, 16 mm Koni Genişliği | CT4FZN 55PX52 30304AMontaj€56.03
NTN 32004X Konik Makaralı Rulman Grubu, 4T-32004X, 20 mm İç Çap, 42 mm Dış Çap, 15 mm Koni Genişliği | CT4FZP 55PX54 32004XMontaj€58.60
NTN 32005X Konik Makaralı Rulman Grubu, 4T-32005X, 25 mm İç Çap, 47 mm Dış Çap, 15 mm Koni Genişliği | CT4FZQ 55PX55 32005XMontaj€58.66
NTN 32013X Konik Makaralı Rulman Grubu, 4T-32013X, 65 mm İç Çap, 100 mm Dış Çap, 23 mm Koni Genişliği | CT4FZR 55PX59 32013XMontaj€179.13
NTN 32024X Konik Makaralı Rulman Grubu, 4T-32024X, 120 mm İç Çap, 180 mm Dış Çap, 38 mm Koni Genişliği | CT4FZT 55PX60 32024XMontaj€547.27
NTN 33206 Konik Makaralı Rulman Grubu, 4T-33206, 30 mm İç Çap, 62 mm Dış Çap, 25 mm Koni Genişliği | CT4FZU 55PX66 33206Montaj€83.59
NTN 392 Konik Makaralı Rulman Konileri, 4T-392, 61.912 mm Delik, 109.985 mm OD, 392 | CT4FZW 798AF4 392Rulman€121.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN LM67048/LM67010 Tapered Roller Bearing Assembly, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 Inch Bore, 2 5/16 Inch OD
€42.67 / Adet