Ntn Nn3024kc1nap4 | Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 120mm | 11u427 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN NN3024KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 120mm | AA3TCJ 11U427

NTN NN3024KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 120mm

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA3TCJ Modeli: NN3024KC1NAP4Çapraz Referans: 11U427
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
€2,478.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Rulman
Delik Dia.120mm
Kafes malzemesiİşlenmiş Pirinç
Dinamik Yük Kapasitesi52500 Lb.
Radyus Yarıçapları2.5 mm
Dış Halka İç Çap.165 mm
Dış Çap.180mm
Dia dışında. Hata payı-10
Rulo MalzemesiÇelik
Statik Yük Kapasitesi88000 Lb.
Sıcaklık. menzil-20 Derece 250 Derece
Hoşgörü+ 20
TipHassas Takım Tezgahı Konik Delikli Çift Sıralı
genişlik46mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.03
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8482500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilHoşgörüÜcret
NTN NN3019KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 Lb.145mm-953500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€1,745.78
NTN NN3020KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 Lb.150mm-957500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€1,857.86
NTN NN3021KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 Lb.160mm-1072500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€1,890.41
NTN NN3022KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 Lb.170mm-1084500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€2,226.63
NTN NN3008KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 Lb.68mm-712500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 12€918.11
NTN NN3009KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 45mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 Lb.75mm-715400 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 12€985.69
NTN NN3010KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 50mm | AA4XLE 13H462 NN3010KC1NAP423mm50mm11900 Lb.80 mm-716300 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 12€1,021.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN NN3024KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 120mm
€2,478.72 / Adet