Ntn Sucp207-23n | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-7/16 İnç Delik | 10h910 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN SUCP207-23N Mounted Ball Bearing 1-7/16 Inch Bore | AA2GQW 10H910

NTN SUCP207-23N Takılı Bilyalı Rulman 1-7/16 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GQW Modeli: SUCP207-23NÇapraz Referans: 10H910
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
€709.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu17mm
Cıvata Ölçüsü39 "
Delik Dia.1.437 "
RenkGümüş
Dinamik Yük Kapasitesi4,520 lb
Bitişkrom
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
EkleBilye
Malzeme Ekle44.5 "
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi127mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi47.6mm
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik94mm
Uzunluk167mm
toplam Genişlik48mm
Statik Yük Kapasitesi3,510 lb
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 248 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut GBoyut HBoyut JDinamik Yük KapasitesiBitişÜcret
NTN SUCFL206-20N Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbkrom€430.34
NTN SUCFL207-22 Sabit Bilyalı 1-3 / 8 İnç Çap | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbkrom€608.32
NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 İnç Çaplı Rulman | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkrom€618.75
NTN SUCFL207-23N Sabit Bilyalı Rulman 1-7 / 16 İnç Delik | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkrom€634.97
NTN SUCF205-16N Sabit Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbkrom€285.47
NTN SUCF206-20N Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbkrom€469.14
NTN SUCF207-22 Sabit Bilyalı 1-3 / 8 İnç Çap | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbkrom€670.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN SUCP207-23N Takılı Bilyalı Rulman 1-7/16 İnç Delik
€709.59 / Adet