Yok Ucf204-012d1 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | 5rgv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCF204-012D1 Sabit Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AE6FBN 5RGV9

NTN UCF204-012D1 Monteli Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FBN Modeli: UCF204-012D1Çapraz Referans: 5RGV9
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
€97.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu3 / 8 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.3 / 4 "
RenkYeşil
Dinamik Yük Kapasitesi2,890 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi2-33 / 64 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik1 5 / 16 "
Uzunluk3.375 "
toplam Genişlik3.38 "
Statik Yük Kapasitesi1,500 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCF204-012D1 Monteli Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik
€97.37 / Adet