Ntn Ucf205-100d1 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | 5rgw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCF205-100D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | AE6FBQ 5RGW1

NTN UCF205-100D1 Monteli Bilyalı Rulman 1 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FBQ Modeli: UCF205-100D1Çapraz Referans: 5RGW1
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
€96.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu3 / 8 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.1"
RenkYeşil
Dinamik Yük Kapasitesi3,150 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi2.75 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik1 13 / 32 "
Uzunluk3.75 "
toplam Genişlik3.75 "
Statik Yük Kapasitesi1,770 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikÜcret
NTN UCF202-010D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 lb5 / 8 "2,890 lb2-33 / 64 "1 5 / 16 "€86.34
NTN UCF205-014D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 7/8 İnç Delik | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb2.75 "1 13 / 32 "€108.12
NTN UCF206-102D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-1/8 İnç Delik | AE6FBR 5RGW2 UCF206-102D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.125 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€104.06
NTN UCF206-103D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.187 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€106.76
NTN UCF207-104D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-1/4 İnç Delik | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.25 "5,750 lb3.625 "1.75 "€145.92
NTN UCF207-106D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-3/8 İnç Delik | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.375 "5,750 lb3.625 "1.75 "€143.38
NTN UCF207-107D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-7/16 İnç Çap | AE6FBW 5RGW6 UCF207-107D14.5931 / 2 "-3,440 lb1.437 "5,750 lb3.625 "1.75 "€144.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCF205-100D1 Monteli Bilyalı Rulman 1 İnç Delik
€96.55 / Adet