Ntn Ucfl206-103d1 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik | 5zud6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCFL206-103D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik | AE7PNF 5ZUD6

NTN UCFL206-103D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PNF Modeli: UCFL206-103D1Çapraz Referans: 5ZUD6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€116.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu3 / 8 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.1.187 "
RenkYeşil
Boyut A5 / 64 "
Boyut B3-11 / 32 "
Boyut C5 / 8 "
Boyut D4-39 / 64 "
Boyut H5-13 / 16 "
Boyut J5 / 64 "
Boyut l1 / 2 "
Boyut N1-15 / 16 "
Dinamik Yük Kapasitesi4,400 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi4-39 / 64 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik1 37 / 64 "
Uzunluk5 13 / 16 "
toplam Genişlik3.156 "
Statik Yük Kapasitesi2,540 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut JDinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikUzunlukÜcret
NTN UCFL201-008D1 Sabit Bilyalı Rulman 1/2 İnç Delik | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€95.42
NTN UCFL202-010D1 Sabit Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€84.35
NTN UCFL204-012D1 Sabit Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€99.37
NTN UCFL205-014D1 Sabit Bilyalı Rulman 7/8 İnç Delik | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€114.54
NTN UCFL205-015D1 Sabit Bilyalı Rulman 15/16 İnç Delik | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€101.99
NTN UCFL205-100D1 Sabit Bilyalı 1 inç Delik | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€102.91
NTN UCFL206-102D1 1-1 / 8 İnç Çaplı Rulman | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€135.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCFL206-103D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik
€116.22 / Adet