Ntn Ucfl208-108d1 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-1/2 İnç Delik | 5zue0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCFL208-108D1 Mounted Ball Bearing 1-1/2 Inch Bore | AE7PNK 5ZUE0

NTN UCFL208-108D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-1/2 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PNK Modeli: UCFL208-108D1Çapraz Referans: 5ZUE0
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
€149.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu7 / 16 "
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "
Delik Dia.1.5 "
RenkYeşil
Boyut A1-13 / 32 "
Boyut B1-15 / 16 "
Boyut H6.875 "
Boyut J5-43 / 64 "
Boyut l3-15 / 16 "
Boyut N5 / 8 "
Dinamik Yük Kapasitesi6,550 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi5-43 / 64 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik2 1 / 64 "
Uzunluk6.875 "
toplam Genişlik3 15 / 16 "
Statik Yük Kapasitesi4,000 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.56
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut JDinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikUzunlukÜcret
NTN UCFL201-008D1 Sabit Bilyalı Rulman 1/2 İnç Delik | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€87.65
NTN UCFL202-010D1 Sabit Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€80.86
NTN UCFL204-012D1 Sabit Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€91.27
NTN UCFL205-014D1 Sabit Bilyalı Rulman 7/8 İnç Delik | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€104.25
NTN UCFL205-015D1 Sabit Bilyalı Rulman 15/16 İnç Delik | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€93.69
NTN UCFL205-100D1 Sabit Bilyalı 1 inç Delik | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€94.53
NTN UCFL206-102D1 1-1 / 8 İnç Çaplı Rulman | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€124.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCFL208-108D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-1/2 İnç Delik
€149.47 / Adet