Ntn Ucflu-3/4mfg1 | Flanş Montajlı Rulman 2-13/32 W | 35jf29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCFLU-3 / 4MFG1 Flanş Montajlı Rulman 2-13 / 32 W | AG4ZMV 35JF29

NTN UCFLU-3/4MFG1 Flanşlı Rulman 2-13/32 inç W

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ZMV Modeli: UCFLU-3/4MFG1Çapraz Referans: 35JF29
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
€167.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiKalıcı Olarak Yağlanmış Bakım Gerektirmeyen
Cıvata Deliği Boyutu27 / 64 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.3 / 4 "
Dinamik Yük Kapasitesi2,890 lb
BitişOksit
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi3"
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik1 15 / 32 "
Uzunluk4.437 "
toplam Genişlik2 13 / 32 "
Statik Yük Kapasitesi1,500 lb
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 95 Derece C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8483204040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Cıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüMontaj Deliği MerkeziDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
NTN UCFLU-1MFG1 Flanş Montajlı Rulman 1 inç 2-3 / 4 W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Flanşlı Yatak15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€187.52
NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 Flanş Montajlı Rulman 3-9 / 32 W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Flanşlı Yatak29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€235.28
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 Flanş Montajlı Rulman 3-25 / 32 W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Flanşlı Yatak33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€252.72
NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 Flanş Montajlı Rulman Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Flanşlı Yatak33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€268.96
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 Flanş Montajlı Rulman 4-1 / 8 W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Flanşlı Yatak33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€302.93
NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 Flanş Montajlı Rulman 4-3 / 8 W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Flanşlı Yatak33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€302.36
NTN UCFLU-1.15 / 16MFG1 Flanş Montajlı Rulman 4-9 / 16 W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1Flanşlı Yatak43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "€374.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCFLU-3/4MFG1 Flanşlı Rulman 2-13/32 inç W
€167.46 / Adet