Ntn Ucs201-008ld1nr | Bilyalı Rulman Deliğini Ekle 1/2 In | 5zuj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCS201-008LD1NR İç Bilyalı Rulman 1/2 In | AE7PQM 5ZUJ8

NTN UCS201-008LD1NR Geçmeli Bilyalı Rulman İç Çapı 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PQM Modeli: UCS201-008LD1NRÇapraz Referans: 5ZUJ8
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
€50.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Delik Dia.1 / 2 "
Dinamik Yük Kapasitesi2890 Lb.
Dia İçinde.1 / 2 "
Kilitleme TipiAyar vidası
Dış Çap.47.0mm
genişlik31mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8482990500
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulman malzemesiDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDia İçinde.Kilitleme TipiDış Çap.genişlikÜcret
NTN MUC206-19 İç Bilyalı Rulman 1-3 / 16 In | AE7NDA 5ZMZ1 MUC206-19Paslanmaz çelik1.187 "3750 Lb.1.187 "Ayar vidası62.0mm38.1mm€214.42
NTN MUC207-23 İç Bilyalı Rulman 1-7 / 16 In | AE7NDD 5ZMZ4 MUC207-23Paslanmaz çelik1.437 "4950 Lb.1.437 "Ayar vidası72.0mm42.9mm€311.61
NTN MUC208-24 Ek Bilyalı Rulman 1-1 / 2 In | AE7NDE 5ZMZ5 MUC208-24Paslanmaz çelik1.5 "5600 Lb.1.5 "Ayar vidası80.0mm49.2mm€353.18
NTN UCS202-010LD1NR Ek Bilyalı Rulman 5/8 In | AE7PQN 5ZUJ9 UCS202-010LD1NRÇelik5 / 8 "2890 Lb.5 / 8 "Ayar vidası47.0mm31mm€50.16
NTN UCS204-012LD1NR İç Bilyalı Rulman 3/4 In | AE7PQP 5ZUK0 UCS204-012LD1NRÇelik3 / 4 "2890 Lb.3 / 4 "Ayar vidası47.0mm31mm€54.69
NTN UCS205-014LD1NR İç Çap 7/8 In | AE7PQQ 5ZUK1 UCS205-014LD1NRÇelik7 / 8 "3150 Lb.7 / 8 "Ayar vidası52.0mm34mm€56.40
NTN UCS205-100LD1NR İç Çap 1 In | AE7PQR 5ZUK2 UCS205-100LD1NRÇelik1"3150 Lb.1"Ayar vidası52.0mm34mm€37.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCS201-008LD1NR Geçmeli Bilyalı Rulman İç Çapı 1/2 İnç
€50.16 / Adet