NTN UELFLU209-112D1W3 Monteli Bilyalı Rulman 1-3/4 İnç Delik
Madde: AE7PRU
Modeli: UELFLU209-112D1W3Çapraz Referans: 5ZUT3
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Bilyalı Rulman |
Rulman malzemesi | Çelik |
Rulman Tipi | top |
Cıvata Deliği Boyutu | 1 / 2 " |
Cıvata Ölçüsü | 1 / 2 " |
Delik Dia. | 1.75 " |
Renk | Yeşil |
Boyut A | 1-9 / 16 " |
Boyut H | 7-3 / 32 " |
Boyut J | 5-27 / 32 " |
Boyut l | 4-3 / 8 " |
Boyut N | 5 / 8 " |
Dinamik Yük Kapasitesi | 7,350 lb |
Bitiş | Dayanıklı Boya |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Ekle | Bilye |
Malzeme Ekle | 52100 Krom Çelik |
Ekleme Türü | top |
Kilitleme Tipi | Sıradışı, tuhaf, acayip, garip |
Montaj Deliği Merkezi | 5-27 / 32 " |
Cıvata Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 2 5 / 16 " |
Uzunluk | 7 3 / 32 " |
toplam Genişlik | 4.375 " |
Statik Yük Kapasitesi | 4,590 lb |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 8483204040 |
Menşe Ülkesi | JP |
Model | Boyut e | Cıvata Deliği Boyutu | Cıvata Ölçüsü | Boyut G | Boyut H | Boyut J | Dinamik Yük Kapasitesi | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL206-20N | - | 16mm | 39 " | - | 80mm | 36 " | 3,400 lb | krom | €430.34 | |
SUCFL207-22 | 130mm | 16mm | 39 " | 15mm | - | - | 4,520 lb | krom | €608.32 | |
SUCFL207-22N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520 lb | krom | €618.75 | |
SUCFL207-23N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520 lb | krom | €634.97 | |
SUCF205-16N | - | 12mm | M10 | - | - | 70mm | 2,475 lb | krom | €285.47 | |
SUCF206-20N | - | 12mm | M10 | - | - | 83mm | 3,400 lb | krom | €469.14 | |
SUCF207-22 | 92mm | 14mm | M12 | 15mm | - | - | 4,520 lb | krom | €670.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00