Nucor N01200.025.0125 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1/4-20 X 1-1/4 - Pk100 | 6jcg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N01200.025.0125 Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Boyutu, 100Pk | AE9EVV 6JCG5

NUCOR N01200.025.0125 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-20 Diş Ebat, 1-1/4 İnç Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9EVV Model: N01200.025.0125Çapraz Referans: 6JCG5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBaş yüksekliğiKafa GenişliğiuzunlukBaşın altındaki uzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutuKonu StiliÜcret
NUCOR 902010-PK Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 1-1/4 İnç Boyutu, 100Pk | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Kısmen Dişli€40.46
NUCOR 902012-PK Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 1-1/2 İnç Boyutu, 100Pk | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Kısmen Dişli€43.53
NUCOR 902015-PK Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 2 İnç Boyut, 100Pk | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Kısmen Dişli€53.33
NUCOR 902017-PK Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 2-1/2 İnç Boyutu, 100Pk | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Kısmen Dişli€78.39
NUCOR 902019-PK Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 1/4-20 Diş Boyutu, 3 İnç Boyutu, 100Pk | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Kısmen Dişli€134.22
NUCOR 902096-PK Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 3/8-16 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Boyutu, 50Pk | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Kısmen Dişli€73.10
NUCOR 902243-PK Altıgen Başlıklı Vida, Sınıf 5, 5/8-11 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Boyutu, 25Pk | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Kısmen Dişli€81.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N01200.025.0125 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-20 Diş Ebat, 1-1/4 İnç Ebat, 100Pk
€27.62 / paket