Nucor N04100.025.0200 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/4-20 X 2 - Pk50 | 6kwz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N04100.025.0200 Altıgen Başlıklı Vida, Grade 8, 1/4-20 Diş Boyutu, 2 İnç Boyut, 50Pk | AE9MTU 6KWZ8

NUCOR N04100.025.0200 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 1/4-20 Diş Ebat, 2 İnç Ebat, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MTU Model: N04100.025.0200Çapraz Referans: 6KWZ8
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
€20.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği3 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci180,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N04100.025.0200 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 1/4-20 Diş Ebat, 2 İnç Ebat, 50Pk
€20.79 / paket