Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N04100.043.0500 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 Thread Size, 5 Inch Length, 10Pk | AE9AVR 6HAA5

NUCOR N04100.043.0500 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 7/16-14 Diş Ebat, 5 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9AVR Model: N04100.043.0500Çapraz Referans: 6HAA5
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
€58.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Çap7 / 16 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği21 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk5"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci180,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu7 / 16-14
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N04100.043.0500 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 7/16-14 Diş Ebat, 5 İnç Uzunluk, 10Pk
€58.24 / paket