Nucor N04100.056.0400 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 8, 9/16-12 Diş Boyutu, 4 İnç Uzunluk, 5pk | 1rmd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N04100.056.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 9/16-12 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AB3DTH 1RMD9

NUCOR N04100.056.0400 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 9/16-12 Diş Ebat, 4 İnç Uzunluk, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DTH Model: N04100.056.0400Çapraz Referans: 1RMD9
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
€17.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
Çap9 / 16 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13 / 16 "
Başın altındaki uzunluk4"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
YedeklerMfr. 00080-2940-450
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu9 / 16-12
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N04100.056.0400 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 9/16-12 Diş Ebat, 4 İnç Uzunluk, 5Pk
€17.38 / paket