Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N04160.025.0075 Altıgen Başlıklı Vida, Grade 8, 1/4-28 Diş Boyutu, 3/4 İnç Boyutu, 100Pk | AB3DVJ 1RMP4

NUCOR N04160.025.0075 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 1/4-28 Diş Ebat, 3/4 İnç Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DVJ Model: N04160.025.0075Çapraz Referans: 1RMP4
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
€24.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
YedeklerMfr. 00081-2412-450
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-28
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N04160.025.0075 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 1/4-28 Diş Ebat, 3/4 İnç Ebat, 100Pk
€24.92 / paket