Nucor N04160.031.0500 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/16-24 X 5 - Pk25 | 1rmr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N04160.031.0500 Altıgen Başlıklı Vida, Grade 8, 5/16-24 Diş Boyutu, 5 İnç Uzunluk, 25Pk | AB3DVN 1RMR7

NUCOR N04160.031.0500 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 5/16-24 Diş Ebat, 5 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DVN Model: N04160.031.0500Çapraz Referans: 1RMR7
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
€62.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk5"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 16-24
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N04160.031.0500 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 5/16-24 Diş Ebat, 5 İnç Uzunluk, 25Pk
€62.57 / paket