Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N04160.075.0600 Altıgen Başlıklı Vida, Grade 8, 3/4-16 Diş Boyutu, 6 İnç Uzunluk, 5Pk | AB3DWP 1RMX5

NUCOR N04160.075.0600 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 3/4-16 Diş Ebat, 6 İnç Uzunluk, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DWP Model: N04160.075.0600Çapraz Referans: 1RMX5

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€51.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk6"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
YedeklerMfr. 00081-3260-450
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu3 / 4-16
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N04160.075.0600 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 3/4-16 Diş Ebat, 6 İnç Uzunluk, 5Pk
€51.48 / paket