Numatics 081sa400m000061 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | 3jax2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS 081SA400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası, 1/4 İnç, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2

NUMATICS 081SA400M000061 Solenoid Hava Kontrol Valfi, 1/4 İnç, 24 VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9QNT Modeli: 081SA400M000061Çapraz Referans: 3JAX2
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
€372.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 Derece ila 115 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM46
Hacim Katsayısı1
Elektrik bağlantılarıDC Plug-In w / Işık
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk5.75 "
toplam Genişlik1.375 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Boru Boyutu1 / 4 "
Güç tüketimi6.0W
basınç Aralığı0 - 150 psi
Değişen TeknolojiBiriktirme ve Kol
Vakum Aralığı0 ila 28 "Hg
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Borulardaki gazların veya sıvıların akışını dağıtmak veya karıştırmak için bir otomasyon kontrol sisteminde kullanılır
  • Zorlu hava koşullarında tekrarlanabilir ve güvenilir performans sunar
  • Gösterge lambalı geçmeli solenoid ve kolay konfigürasyon için kompakt tasarıma sahiptir
  • Basınç düzenleyiciler, enerji tüketimini optimize etmeye yardımcı olur

Sık sorulan Sorular:

S. NEMA 4 sınıflandırması Numatics 081SA400M000061 solenoid valfına ne gibi faydalar sağlar?

A. NEMA 4 sınıflandırması, ekipmanı tehlikeli parçalardan ve su girişinden korur.

S. Solenoid hava valfi nasıl çalışır?

A. Elektrikle çalışan solenoid valf, çalışması için elektromanyetik kuvvet kullanan bir valftir. Solenoid bobinden bir elektrik akımı aktarıldığında, demirli bir metal çubuğu hareket ettirebilen bir manyetik alan üretilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıGerilimÜcret
NUMATICS 081SA400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "38 W0 - 150 psi120 VAC€360.31
NUMATICS 081SS400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası, 1/4 İnç, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "38 W0 - 150 psi120 VAC€591.56
NUMATICS 152SS400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC€737.43
NUMATICS 152SS400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€735.11
NUMATICS 554SA400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 - 150 psi120 VAC€754.86
NUMATICS 554BA400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Solenoid Hava Pilotu / Yay-10 Derece ila 115 Derece F2 9 / 16 "1 / 2 "093 W20 - 150 psi120 VAC€749.77
NUMATICS 554SS400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0 - 150 psi120 VAC€1,036.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS 081SA400M000061 Solenoid Hava Kontrol Valfi, 1/4 İnç, 24 VDC
€372.74 / Adet