Numatics 0fprn5 | Döner 10-32 Unf 5/32" İtmeli | 36vj22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS 0FPRN5 Döner 10-32 UNF 5/32 İtmeli | AH7KQX 36VJ22

NUMATICS 0FPRN5 Döner 10-32 UNF 5/32" Basmalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7KQX Modeli: 0FPRN5Çapraz Referans: 36VJ22
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
€52.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Kontrolü Döner
Vücuteloksallı Alüminyum
CFM3
Hacim Katsayısı0.05
Giriş Portu10-32 UNF
uzunluk8 / 9 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma175
Maks. Sıcaklık.160 Derece F
Çıkış noktası5/32 "İtmeli
basınç Aralığı0 - 175 psi
rotasyon360 Dereceleri
baharPaslanmaz çelik
genişlik31 / 50 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hız Ayarı: Tornavida

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFMHacim KatsayısıuzunlukgenişlikÜcret
NUMATIK 0FCRN Döner 10-32 UNF 8/9 İnç Uzunluk 31/50 İnç Genişlik | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€32.22
NUMATIC 0FPRN4 Döner 10-32 UNF 1/8" Basmalı | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€61.71
NUMATIC 1FCRN Döner 1/8" NPT 1-23/50 İnç Uzunluk | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€31.55
NUMATIC 1FPRN5 Döner 1/8" NPT 5/32" İtmeli | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€71.86
NUMATIC 1FPRN8 Döner 1/8" NPT 1/4" İtmeli 49/50 İnç Genişlik | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€54.84
NUMATIC 2FCRN Döner 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 İnç | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€37.50
NUMATIC 2FPRN8 Döner 1/4" NPT 1/4" İtmeli | AH7KRC 36VJ27 2FPRN8340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€59.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS 0FPRN5 Döner 10-32 UNF 5/32" Basmalı
€52.53 / Adet