Numatics 11sad400o000030 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 110/120vac | 3jcf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS 11SAD400O000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7

NUMATICS 11SAD400O000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 110/120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QTN Modeli: 11SAD400O000030Çapraz Referans: 3JCF7
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
€593.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 Derece ila 115 Derece F
Vücut sitiliBaz Monteli
CFM18
Hacim Katsayısı0.4
Elektrik bağlantılarıKablolu
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik1 11 / 16 "
Uzunluk4 5 / 16 "
toplam Genişlik1 5 / 16 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Boru Boyutu1 / 8 "
Güç tüketimi4.0W
basınç Aralığı0 - 150 psi
Değişen TeknolojiBiriktirme ve Kol
Vakum Aralığı0 ila 28 "Hg
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıGerilimÜcret
NUMATICS 152SA400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1 11 / 16 "1 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC€506.95
NUMATICS 152SA400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€500.38
NUMATICS 11SAD400C000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 - 150 psi120 VAC€680.26
NUMATICS 11SAD400B000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€587.80
NUMATICS 11DSA400O000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 - 150 psi120 VAC€837.99
NUMATICS 11SAD400E000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€681.08
NUMATICS L01SA4592060T30 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9QVA 3JCK8 L01SA4592060T303.125 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F7 / 8 "1 / 8 "4.1W0 - 150 psi120 VAC€211.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS 11SAD400O000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 110/120vac
€593.89 / Adet