Numatics 230-364 Siyah 12 Sonu | Konektör Bobini 22mm Din 24v - 220v | 3jcl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS 230-364 siyah 12 uçlu Konektör Bobin 22mm Din 24v - 220v | AC9QVK 3JCL8

NUMATICS 230-364 siyah 12 uçlu Konnektör Bobini 22mm Din 24v - 220v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QVK Model: 230-364 siyah 12 uçÇapraz Referans: 3JCL8
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
€16.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Bobin Konnektörü
DizaynDIN 43650 Form B
Yükseklik1.187 "
Kurşun Türüfiş
uzunluk1 9 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı180 F
Tip22 mm DIN
Gerilim24V için 220V
genişlik13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • Gösteren Işık (Hayır)
  • Gerilim Giderici (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
NUMATICS 230-363 gri 14 uçlu Konektör Bobin 22mm Din 24v - 220v | AC9QVJ 3JCL7 230-363 gri 14 uç24V için 220V€16.26
NUMATICS 230-365 24V Konektör Bobini 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9 230-365 24V24 VDC€39.74
NUMATICS 230-366 110V Konektör Bobini 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3 230-366 110V110V€39.19
NUMATICS 230-367 220V Konektör Bobini 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4 230-367 220V220V€39.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS 230-364 siyah 12 uçlu Konnektör Bobini 22mm Din 24v - 220v
€16.21 / Adet