Numatics 554ss500k000030 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | 3jca9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS 554SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9QRB 3JCA9

NUMATICS 554SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9QRB Modeli: 554SS500K000030Çapraz Referans: 3JCA9
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
€1,052.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 Derece ila 115 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Merkez PozisyonAçılış
CFM253
Hacim Katsayısı5.5
Elektrik bağlantılarıAC Plug-In w / Işık
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik2.187 "
Uzunluk11 "
toplam Genişlik2 9 / 16 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 2 "NPT
Boru Boyutu1 / 2 "
Güç tüketimi2.5W
basınç Aralığı0 - 150 psi
Değişen TeknolojiBiriktirme ve Kol
UPC466190248248
Vakum Aralığı0 ila 28 "Hg
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / DönüşCFMBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıÜcret
NUMATICS 081SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 - 150 psi120 VAC1€585.34
NUMATICS 081SS600K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 "38 W0 - 150 psi120 VAC1€585.34
NUMATICS 081SS400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€539.75
NUMATICS 081SS500M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€585.34
NUMATICS 081SS600M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€585.34
NUMATICS 152SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€701.03
NUMATICS 152SS600K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€701.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS 554SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac
€1,052.01 / Adet