Numatics L11xx452op00030 | 29nu75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS L11XX452OP00030 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 In 120vac | AF8YYP 29NU75

NUMATICS L11XX452OP00030 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 In 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YYP Modeli: L11XX452OP00030Çapraz Referans: 29NU75

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,003.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid Hava Pilotu
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 Derece ila 115 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM46
Hacim Katsayısı1
Elektrik bağlantılarıKablolu
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk8"
toplam Genişlik1.5 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Pilot Basıncı14.5 ila 100 psig
Boru Boyutu1 / 8 "
Güç tüketimi2.5W
basınç Aralığı28 "Hg Vakum - 145 psig
Değişen TeknolojiBiriktirme ve Kol
Vakum Aralığı0 ila 28 "Hg
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481200060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç tüketimiAktüatör / DönüşCFMbasınç AralığıGerilimHacim Katsayısı+Toplam yükseklikÜcret
NUMATICS L11II452BP00061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 ila 150 psig24 VDC1Solenoid Hava Kontrol Vanası3"€1,415.24
NUMATICS L12II452BP00061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 ila 150 psig24 VDC1Solenoid Hava Kontrol Vanası3"€1,506.65
NUMATICS L22II452BP00061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 ila 150 psig24 VDC1.7Solenoid Hava Kontrol Vanası3"€1,534.08
NUMATICS L23II452BP00061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 ila 150 psig24 VDC1.7Solenoid Hava Kontrol Vanası3"€1,633.81
NUMATICS L11XX452BP00061 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 In 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WSolenoid Hava Pilotu460 ila 150 psig24 VDC1Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası3.5 "€612.44
NUMATICS L12XX452BP00061 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WÇift Solenoid Hava Pilotu4628 "Hg Vakum - 145 psig24 VDC1Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası3.5 "€1,049.36
NUMATICS L22XX452BP00061 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AF8YZB 29NU86 L22XX452BP000611.8WSolenoid Hava Pilotu7928 "Hg Vakum - 145 psig24 VDC1.7Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası4"€993.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS L11XX452OP00030 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 In 120vac
€1,003.51 / Adet